PHILIPS - Lámpara MAS LED Spot 4,7-50W GU10 930 36D - 70787600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

4.9...4.9 W
Ver las opciones disponibles2.8...2.8 W
Ver las opciones disponibles6.2...6.2 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesOtros

Temperatura de color:

3000...3000 K
Ver las opciones disponibles2700...2700 K

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 27...27 mA

  • Factor de potencia - 0.8

  • Potencia lámpara - 4.9...4.9 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70787600

Ref.Sonepar

226374

EAN

8718696707876

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

27...27 mA

Factor de potencia:

0.8

Potencia lámpara:

4.9...4.9 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

365...365 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

365 lm

Eficacia de lámpara:

82.65 lm/W

Luminosidad:

650 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Gris

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

PAR16

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MAS LED Spot 4,7-50W GU10 930 36D, que proporciona una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Especialmente indicado para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LED spot GU10 suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo. Permiten recuperar su inversión en tan solo un año. Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparas halógenas de 35 y 50W.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS