Fin de vida

PHILIPS - Lámpara MAS LED Spot D 9,5-90W 827 WW PAR30S 25D SO - 71380800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V

  • Corriente nominal - 48...48 mA

  • Factor de potencia - 0.85

  • Potencia lámpara - 9.5...9.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71380800

Ref.Sonepar

231658

EAN

8718696713808

Tensión nominal desde/hasta:

230...240 V

Corriente nominal:

48...48 mA

Factor de potencia:

0.85

Potencia lámpara:

9.5...9.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

740...740 lm

Eficacia de lámpara:

83.16 lm/W

Luminosidad:

3500 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

95 mm

Longitud:

86 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

PAR30

Mínimo número de ciclos de conmutación:

25000

Consumo de energía en 1000 horas:

10 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

MASTER LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED. Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+. Temperatura del color con correlación (nom.): 2700 K. MASTER LEDspot PAR – la alternativa de ahorro energético para iluminar tanto interior como exterior. Con un diseño robusto y emitiendo una luz cálida, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general y direccional para hoteles o industria. Incluso tienes la posibilidad de regular con las versiones de lámpara PAR regulable. Son apropiadas especialmente para áreas públicas tales como lobbies, pasillos, escaleras, dónde la luz siempre está encendida. Son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución de lámparas halógenas e incandescentes.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS