PHILIPS - Lámpara MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D - 39912900

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 21...21 mA

  • Factor de potencia - 0.55

  • Potencia lámpara - 2.8...2.8 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

39912900

Ref.Sonepar

1294255

EAN

8720169399129

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

21...21 mA

Factor de potencia:

0.55

Potencia lámpara:

2.8...2.8 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

270...270 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

270 lm

Eficacia de lámpara:

96 lm/W

Luminosidad:

600 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

PAR16

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

3 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS