Fin de vida

PHILIPS - Lámpara MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D - 72431600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 35...35 mA

  • Factor de potencia - 0.8

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72431600

Ref.Sonepar

231582

EAN

8718696724316

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

35...35 mA

Factor de potencia:

0.8

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

650...650 lm

Eficacia de lámpara:

92.86 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Gris

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

PAR16

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

7 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

MASTER LEDspot 230V. LED-lamp/Multi-LED. Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+. Temperatura del color con correlación (nom.): 3000 K. Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Especialmente indicado para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDspot GU10 suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo. Permiten recuperar su inversión en tan solo un año.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS