PHILIPS - Lámpara MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D - 72435400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 35...35 mA
Factor de potencia - 0.8
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72435400
Ref.Sonepar
231584
EAN
8718696724354
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
35...35 mA
Factor de potencia:
0.8
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
680...680 lm
Eficacia de lámpara:
97.14 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
6500...6500 K
Receptáculo de color:
Gris
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
50 mm
Longitud:
54 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


