PHILIPS - Lámpara MAS LED Tube 1200mm SO 12W833 T8 meat - 76393300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 57...57 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 12...12 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76393300
Ref.Sonepar
231697
EAN
8718696763933
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
57...57 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
12...12 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1000...1000 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3300...3300 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
28 mm
Longitud:
1213.6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
12 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


