PHILIPS - Lámpara MAS LED Tube 1500mm UO 24W 840 T8 - 68744400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 24...24 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 3700...3700 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68744400
Ref.Sonepar
216987
EAN
8718696687444
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
24...24 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
3700...3700 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
50000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


