PHILIPS - LÁMPARA MAS LED TUBE HF 1500MM UO 36W 865 T5 - 41909400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 55...85 V
Corriente nominal - 450...850 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 36...36 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
41909400
Ref.Sonepar
1294745
EAN
8719514419094
Tensión nominal desde/hasta:
55...85 V
Corriente nominal:
450...850 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
36...36 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
sí
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
5600...5600 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
5600 lm
Eficacia de lámpara:
155 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
G5
Color:
Blanco
Temperatura de color:
6500...6500 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
200...200 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
19 mm
Longitud:
1463 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
D
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
10 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
36 kWh
Vida útil media nominal:
60000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


