PHILIPS - Lámpara MAS LED tubo 1200mm HE 16.5W 840 T5 - 78351800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 70...180 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 16.5...16.5 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
364 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
78351800
Ref.Sonepar
745538
EAN
8718699783518
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
70...180 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
16.5...16.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2500...2500 lm
Eficacia de lámpara:
151 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G5
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
19 mm
Longitud:
1163 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
0.17 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
17 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


