PHILIPS - Lámpara MAS LED tubo 1500mm UO 23W 865 T8 - 64731500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 99...108 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 23...23 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64731500
Ref.Sonepar
301272
EAN
8718699647315
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
99...108 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
23...23 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
3700...3700 lm
Eficacia de lámpara:
160 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
6500...6500 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
28 mm
Longitud:
1514.2 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Distorsión armónica total:
0.19 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
23 kWh
Vida útil media nominal:
60000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


