PHILIPS - Lámpara MAS LED tubo HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD - 29616900

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

14...14 W
Ver las opciones disponibles16...16 W
Ver las opciones disponibles20...20 W
Ver las opciones disponibles24...24 W
Ver las opciones disponibles8...8 W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3300...3300 K
Ver las opciones disponibles3000...3000 K
Ver las opciones disponibles4000...4000 K
Ver las opciones disponibles6500...6500 K

Dimable:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 30...80 V

  • Corriente nominal - 300...750 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 14...14 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

29616900

Ref.Sonepar

762031

EAN

8719514296169

Tensión nominal desde/hasta:

30...80 V

Corriente nominal:

300...750 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

14...14 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

sí

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

1000...1000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1000 lm

Eficacia de lámpara:

71 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3300...3300 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

160...160 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1212.3 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

15 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

14 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER, LEDtube, Tubo, doble extremo, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 71.00 lm/W, G13, Plástico, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS