PHILIPS - Lámpara MAS LED tubo HF 1200mm HE 16,5W=28W 830 T5 - 74329400-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
74329400-M
Ref.Sonepar
1294801
EAN
8718696743294
Lámpara MAS LED Tube HF 1200mm HE 16,5W=28W 830 T5, ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T5 con balasto electrónico. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente. PHILIPS MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS