PHILIPS - Lámpara MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 32...32 mA

  • Factor de potencia - 0.85

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

76856000

Ref.Sonepar

443962

EAN

8718699768560

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

32...32 mA

Factor de potencia:

0.85

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

540...540 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

540 lm

Eficacia de lámpara:

90 lm/W

Luminosidad:

900 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

40...40 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

68 mm

Longitud:

87 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

PAR20

Distorsión armónica total:

0.24 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MAS LED spot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D, con un diseño robusto y emitiendo una luz cálida, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general y direccional para hoteles o industria. Incluso tienes la posibilidad de regular con las versiones de lámpara PAR regulable. Son apropiadas especialmente para áreas públicas tales como lobbies, pasillos, escaleras, dónde la luz siempre está encendida. Son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución de lámparas halógenas e incandescentes. MASTER LED spot PAR ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin ninguna reducción en el brillo o en la calidad de luz. Con un IP44 para exterior en la versión de PAR 38 válida tanto para interior como para exterior. La lámpara PAR 20 es una lámpara regulable que reemplaza directamente a las lámparas reflectoras incandescentes.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS