PHILIPS - Lámpara MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D - 76860700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 48...48 mA
Factor de potencia - 0.85
Potencia lámpara - 9.5...9.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76860700
Ref.Sonepar
533478
EAN
8718699768607
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
48...48 mA
Factor de potencia:
0.85
Potencia lámpara:
9.5...9.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
740...740 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
740 lm
Eficacia de lámpara:
77 lm/W
Luminosidad:
2400 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
25...25 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
96 mm
Longitud:
88 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
0.24 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
10 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


