PHILIPS - Lámpara MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D - 30744500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 670...670 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 7.5...7.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30744500

Ref.Sonepar

1274861

EAN

8719514307445

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

670...670 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

7.5...7.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

621...621 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

621 lm

Eficacia de lámpara:

82 lm/W

Luminosidad:

1100 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2200...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

50.5 mm

Longitud:

45.5 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

MR16

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS