PHILIPS - Lámpara MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8 - 64723000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 61...74 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 14.7...14.7 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64723000
Ref.Sonepar
293106
EAN
8718699647230
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
61...74 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
14.7...14.7 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2500...2500 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
2500 lm
Eficacia de lámpara:
170 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
160...160 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
28 mm
Longitud:
1213 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Distorsión armónica total:
0.18 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
15 kWh
Vida útil media nominal:
70000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


