Fin de vida

PHILIPS - Lámpara MAS LEDTUBE 1500mm HO 20W865 T8 - 68716100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara MAS LEDTUBE 1500mm HO 20W865 T8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 94...94 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68716100

Ref.Sonepar

217445

EAN

8718696687161

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

94...94 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

20...20 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

3100...3100 lm

Eficacia de lámpara:

155 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1500 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Perfecto para quienes buscan rentabilidad con un presupuesto limitado al sustituir lámparas para obtener mejor iluminación y mayor vida útil.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS