PHILIPS - Lámpara MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 - 46702600-M

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 30...80 V

  • Corriente nominal - 300...750 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 24...24 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 20 Unid.

Referencia del fabricante

46702600-M

Ref.Sonepar

1294769

EAN

8719514467026

Tensión nominal desde/hasta:

30...80 V

Corriente nominal:

300...750 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

24...24 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

sí

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

3700...3700 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3700 lm

Eficacia de lámpara:

154 lm/W

Luminosidad:

0 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

160...160 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1513 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

15 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

24 kWh

Vida útil media nominal:

75000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8, que ahorra más de un 65% de energía con un simple reemplazo de lámpara por. lámpara. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para aplicaciones de iluminación generales.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS