PHILIPS - Lámpara MAS VLE LED Bulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG - 34786100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 35...35 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 5.9...5.9 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34786100

Ref.Sonepar

801297

EAN

8719514347861

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

35...35 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

5.9...5.9 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

806...806 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

806 lm

Eficacia de lámpara:

136 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

sí

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

60 mm

Longitud:

104 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Tipo A

Distorsión armónica total:

90 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

20000

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS