PHILIPS - Lámpara MASTECOLOUR CDM-T mini 35W/930 PGJ5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 39.1 W
Tensión de la lámpara - 88...104 V
Flujo luminoso - 3000 lm
Tipo de casquillo - PGJ5
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21149115
Ref.Sonepar
106723
EAN
8711500211491
Potencia lámpara:
39.1 W
Tensión de la lámpara:
88...104 V
Flujo luminoso:
3000 lm
Tipo de casquillo:
PGJ5
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
77 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
12.5 mm
Longitud total:
50.5 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
930
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
40 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


