PHILIPS - LAMPARA MASTER CITY CDM-TT 150W/942 E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 145 W
Tensión de la lámpara - 85...101 V
Flujo luminoso - 11200 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20967215
Ref.Sonepar
364201
EAN
8711500209672
Potencia lámpara:
145 W
Tensión de la lámpara:
85...101 V
Flujo luminoso:
11200 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
77 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
46 mm
Longitud total:
211 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
942
Modelo:
Claro
Consumo de energía en 1000 horas:
159 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


