Fin de vida

PHILIPS - LAMPARA MASTER CITY WH CDO-TT TUBO 150W/828 E40

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA MASTER CITY WH CDO-TT TUBO 150W/828 E40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 150 W

  • Tensión de la lámpara - 90...106 V

  • Flujo luminoso - 11700 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Protección UV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20536015

Ref.Sonepar

533046

EAN

8711500205360

Potencia lámpara:

150 W

Tensión de la lámpara:

90...106 V

Flujo luminoso:

11700 lm

Tipo de casquillo:

E40

Protección UV:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

2800 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

110 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

47 mm

Longitud total:

211 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Otros

Modelo:

Claro

Consumo de energía en 1000 horas:

163 kWh

Vida útil media nominal:

27000 h

Gama Convencional. eFluo FixLAMPARA MASTER CITY WH CDO-TT TUBO 150W/828 E40

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS