PHILIPS - LAMPARA MASTER CITY WHITE CDO-ET 100W/828 E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 100 W
Flujo luminoso - 8300 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - no
Índice de reproducción cromática – IRC - 70-79 (clase 2A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20679430
Ref.Sonepar
55883
EAN
8711500206794
Potencia lámpara:
100 W
Flujo luminoso:
8300 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
2800 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
75 mm
Longitud total:
186 mm
Encendedor externo necesario:
no
Balastro externo necesario:
no
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Modelo:
Opaco
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


