PHILIPS - Lámpara Master City White ovoide 100W/828

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 95 W

  • Tensión de la lámpara - 82...98 V

  • Flujo luminoso - 9400 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Protección UV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15877600

Ref.Sonepar

96017

EAN

8718291158776

Potencia lámpara:

95 W

Tensión de la lámpara:

82...98 V

Flujo luminoso:

9400 lm

Tipo de casquillo:

E40

Protección UV:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

2800 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

99 lm/W

Forma de lámpara:

Elipsoidal

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

75 mm

Longitud total:

181 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

828

Modelo:

Opaco

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Consumo de energía en 1000 horas:

95 kWh

Vida útil media nominal:

27000 h

Lámpara exterior de halogenuros metálicos cerámicos, con bulbo exterior ovoide opalizado, utilizada para ofrecer una agradable luz blanca en exteriores

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS