PHILIPS - Lámpara Master COSMO CPO-T XTRA 90W/728 blanco

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 90 W

  • Tensión de la lámpara - 86...98 V

  • Flujo luminoso - 10800 lm

  • Tipo de casquillo - PGZ12

  • Protección UV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21121715

Ref.Sonepar

129577

EAN

8711500211217

Potencia lámpara:

90 W

Tensión de la lámpara:

86...98 V

Flujo luminoso:

10800 lm

Tipo de casquillo:

PGZ12

Protección UV:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Temperatura de color:

2800 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

120 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

19 mm

Longitud total:

140 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

728

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Consumo de energía en 1000 horas:

90 kWh

Vida útil media nominal:

32000 h

La nueva generación de lámparas de halogenuros metálicas usada en exteriores ofrece una eficiente y agradable luz blanca

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS