PHILIPS - Lámpara Master COSMO CPO-TT XTRA 60W E27 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 60 W
Tensión de la lámpara - 84...98 V
Flujo luminoso - 7150 lm
Tipo de casquillo - E27
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
69034400
Ref.Sonepar
144986
EAN
8718291690344
Potencia lámpara:
60 W
Tensión de la lámpara:
84...98 V
Flujo luminoso:
7150 lm
Tipo de casquillo:
E27
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
2800 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
119.17 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
P20
Diámetro:
35 mm
Longitud total:
152 mm
Encendedor externo necesario:
no
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
628
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
E
Consumo de energía en 1000 horas:
60 kWh
Vida útil media nominal:
32000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


