PHILIPS - Lámpara Master LED BULB DT15-100W E27 827 FR - 55555200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 84...84 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55555200
Ref.Sonepar
213556
EAN
8718696555552
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
84...84 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1521...1521 lm
Eficacia de lámpara:
101 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
70.6 mm
Longitud:
137.2 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
15 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


