PHILIPS - Lámpara MASTER LED HPL 4000K E27 ND MATE 35W - 68698000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 165...165 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 33...33 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68698000
Ref.Sonepar
215018
EAN
8718696686980
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
165...165 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
33...33 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
4400...4400 lm
Eficacia de lámpara:
133.33 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Otros
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
84 mm
Longitud:
178 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
33 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


