PHILIPS - Lámpara Master LED Spot 12V AR111 11W 3K/40 - 51494800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 11...11 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 570...570 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51494800
Ref.Sonepar
179019
EAN
8718696514948
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
11...11 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
570...570 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Tipo de casquillo:
G53
Temperatura de color:
3000...3000 K
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


