PHILIPS - Lámpara Master LED Spot 12V AR111 15W 3K/40 - 51502000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 1800...1800 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51502000
Ref.Sonepar
180379
EAN
8718696515020
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
1800...1800 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
760...810 lm
Eficacia de lámpara:
54 lm/W
Luminosidad:
1450 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G53
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Otros
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Diámetro:
111 mm
Longitud:
62 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
17 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


