PHILIPS - Lámpara Master LED Spot LV AR111 ICR 90/11-50W 2900cd 51lm/W 2700K 24° - 51488700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 1300...1300 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 11...11 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51488700

Ref.Sonepar

180677

EAN

8718696514887

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

1300...1300 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

11...11 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

560...560 lm

Eficacia de lámpara:

50.91 lm/W

Luminosidad:

2900 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G53

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Diámetro:

111 mm

Longitud:

62 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

13 kWh

Vida útil media nominal:

40000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Al proporcionar un haz de luz acentuado y cálido, similar a halógenos y lámparas incandescentes, MASTER LEDspot LV AR111 representa una solución adaptable idónea para focos e iluminación general en el sector de la hostelería y de tiendas minoristas. Es especialmente adecuado para iluminación general en la que la luz está encendida todo el tiempo como, por ejemplo, aplicaciones de iluminación de acento en tiendas, restaurantes, hoteles y especialmente para galerías, exposiciones y museos.La lámpara MASTER LEDspot LV AR111 ofrece diversos ángulos de haz para conseguir una difusión del haz bien definida. No hay UV o IR en el haz, haciendo que sea adecuada para iluminar objetos sensibles al calor (alimentos, materiales orgánicos, cuadros, etc.). El regulador inteligente patentado hace posible una amplia compatibilidad con los transformadores halógenos electromagnéticos y electrónicos existentes. MASTER LEDspot LV AR111 permite obtener un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir el brillo.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS