PHILIPS - Lámpara Master LED vela 6W E14 clara dimable - 45350600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 35...35 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 6...6 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45350600
Ref.Sonepar
166137
EAN
8718696453506
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
35...35 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
6...6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Eficacia de lámpara:
75 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Otros
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
38 mm
Longitud:
113 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


