PHILIPS - LÁMPARA MASTER LEDTUBE STARTER EMP GENIII - 48537200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48537200
Ref.Sonepar
972731
EAN
8719514485372
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Nuestro nuevo héroe de la sostenibilidad Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains, un tubo LED pionero diseñado para ofrecer rendimiento, durabilidad e impacto medioambiental. Como primer tubo LED con un 40 % de plástico reciclado posconsumo, establece un nuevo estándar para la iluminación sostenible sin comprometer la calidad. Con una larga vida útil de 75.000 horas y una alta eficacia lumínica de hasta 185 lm/W, el MASTER LEDtube T8 garantiza una eficiencia energética excepcional. Estos tubos LED T8 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para soportar las condiciones cotidianas. Un ahorro sin precedentes mediante su bajo consumo energético y una vida útil excepcionalmente larga garantizan que este tubo rinda a la perfección en cualquier aplicación exigente.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


