PHILIPS - Lámpara Master MHN-FC 1000W/740 230V cable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1040 W
Tensión de la lámpara - 115...145 V
Flujo luminoso - 93000 lm
Tipo de casquillo - Cable
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21424900
Ref.Sonepar
237369
EAN
8718291548256
Potencia lámpara:
1040 W
Tensión de la lámpara:
115...145 V
Flujo luminoso:
93000 lm
Tipo de casquillo:
Cable
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4100 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
91 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P4
Diámetro:
40 mm
Longitud total:
365 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
740
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
1144 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


