PHILIPS - Lámpara Master MHN-LA 2000W 380V/842 X528
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2040 W
Tensión de la lámpara - 220...245 V
Flujo luminoso - 214000 lm
Tipo de casquillo - X528
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20074700
Ref.Sonepar
97254
EAN
8718291548201
Potencia lámpara:
2040 W
Tensión de la lámpara:
220...245 V
Flujo luminoso:
214000 lm
Tipo de casquillo:
X528
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
105 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P4
Diámetro:
37 mm
Longitud total:
482 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
842
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
2244 kWh
Vida útil media nominal:
13000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


