PHILIPS - Lámpara Master MHN-SE HO 2000W/956
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2100 W
Tensión de la lámpara - 190...225 V
Flujo luminoso - 227000 lm
Tipo de casquillo - GX22
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92877800
Ref.Sonepar
237366
EAN
8718291548461
Potencia lámpara:
2100 W
Tensión de la lámpara:
190...225 V
Flujo luminoso:
227000 lm
Tipo de casquillo:
GX22
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
5600 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Eficacia de lámpara:
108 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
40 mm
Longitud total:
196 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
956
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
2310 kWh
Vida útil media nominal:
3000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


