PHILIPS - Lámpara Master PL-L. 55W/865/4P 2G11

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 55 W

  • Flujo luminoso - 4600 lm

  • Tipo de casquillo - 2G11 (4 clavijas)

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 6500 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26170040

Ref.Sonepar

77195

EAN

8711500261700

Potencia lámpara:

55 W

Flujo luminoso:

4600 lm

Tipo de casquillo:

2G11 (4 clavijas)

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

6500 K

Diámetro:

39 mm

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Color de la luz:

865

Longitud total:

541.6 mm

Motor de arranque integrado:

no

Tecnología de amalgamamiento:

no

Aplicación especial:

Otros

Color:

Blanco

Número de tubos de iluminación:

2

Apto para balastro electrónico:

sí

Consumo de energía en 1000 horas:

61 kWh

Vida útil media nominal:

20000 h

Designación de lámpara:

Otros

MASTER PL-L Polar es una lámpara fluorescente compacta lineal de media a alta potencia, para luminarias de techo de iluminación general de aplicaciones para comercios, hostelería y oficinas que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. Se ha diseñado para su uso en equipos de control HF electromagnéticos y electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS