Fin de vida

PHILIPS - Lámpara Master T5 LED HF 1200mm HO 26W 4K - 70529200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 50...60 V

  • Corriente nominal - 450...700 mA

  • Potencia lámpara - 26...26 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 3900...3900 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70529200

Ref.Sonepar

226401

EAN

8718696705292

Tensión nominal desde/hasta:

50...60 V

Corriente nominal:

450...700 mA

Potencia lámpara:

26...26 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

3900...3900 lm

Eficacia de lámpara:

150 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

21 mm

Longitud:

1162 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

31 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED. Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A++. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS