PHILIPS - Lámpara Master TL5 HO Secura 49W/840 G5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 49.4 W
Flujo luminoso - 4250 lm
Tipo de casquillo - G5
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95227155
Ref.Sonepar
237593
EAN
8711500952271
Potencia lámpara:
49.4 W
Flujo luminoso:
4250 lm
Tipo de casquillo:
G5
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
95 lm/W
Color de la luz:
840
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
17 mm
Longitud:
1463.2 mm
Diámetro de anillo:
0 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
0 °
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
sí
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
sí
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
50 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Designación de lámpara:
T5
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


