PHILIPS - Lámpara Master TL5 HO Secura 80W/840 G5

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 80 W

  • Flujo luminoso - 6550 lm

  • Tipo de casquillo - G5

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95235655

Ref.Sonepar

237596

EAN

8711500952356

Potencia lámpara:

80 W

Flujo luminoso:

6550 lm

Tipo de casquillo:

G5

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

4000 K

Forma de lámpara:

Varilla

Eficacia de lámpara:

85 lm/W

Color de la luz:

840

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Diámetro de tubo:

17 mm

Longitud:

1463.2 mm

Diámetro de anillo:

0 mm

Reflector interno:

no

Ángulo de apertura del haz:

0 °

Color:

Blanco

Aplicación:

General

Protección de división:

sí

Banda de encendido:

no

Encendido rápido:

sí

Funcionamiento sin motor de arranque:

sí

Lámpara de espectro completo:

no

Apto para lámparas a prueba de explosiones:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Doble pared:

no

Para aplicación a baja temperatura:

no

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

80 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Designación de lámpara:

T5

Esta lámpara TL5 High Output Secura (diámetro de tubo de 16 mm) tiene un recubrimiento protector que retiene el vidrio y los componentes de la lámpara en caso de rotura accidental. La lámpara se puede identificar fácilmente por un anillo azul en un extremo. Las zonas de aplicación son todas las ubicaciones en las que la rotura de cristal puede alterar las operaciones y puede tener incidencia sobre la seguridad del producto y las personas, p. ej. el sector de las bebidas y la alimentación. Esta lámpara cumple con la certificación HACCP y es compatible con la certificación HACCP.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS