PHILIPS - Lámpara Mastercaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 45 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Corriente nominal - 3750 mA
Flujo luminoso - 1250 lm
Tipo de casquillo - GY6.35
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20355470
Ref.Sonepar
97256
EAN
8727900203554
Potencia lámpara:
45 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Corriente nominal:
3750 mA
Flujo luminoso:
1250 lm
Tipo de casquillo:
GY6.35
Temperatura de color:
3000 K
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
44 mm
Apto para horno:
no
Protección UV:
sí
Filamento axial:
sí
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Modelo:
Claro
Xenon:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
48 kWh
Vida útil media nominal:
4000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


