PHILIPS - Lámpara Mastercity 150W/828 CDO-TT tubular blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 148.5 W
Tensión de la lámpara - 90...106 V
Flujo luminoso - 16400 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12034600
Ref.Sonepar
93204
EAN
8718291120346
Potencia lámpara:
148.5 W
Tensión de la lámpara:
90...106 V
Flujo luminoso:
16400 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2800 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
110 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
46 mm
Longitud total:
204 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
828
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Consumo de energía en 1000 horas:
149 kWh
Vida útil media nominal:
27000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


