PHILIPS - Lámpara Mastercity 70W/828 CDO-TT tubular blanco

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 73.5 W

  • Tensión de la lámpara - 85...101 V

  • Flujo luminoso - 7750 lm

  • Tipo de casquillo - E27

  • Protección UV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12030800

Ref.Sonepar

93206

EAN

8718291120308

Potencia lámpara:

73.5 W

Tensión de la lámpara:

85...101 V

Flujo luminoso:

7750 lm

Tipo de casquillo:

E27

Protección UV:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Temperatura de color:

2800 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

105 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

35 mm

Longitud total:

152 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

828

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Consumo de energía en 1000 horas:

74 kWh

Vida útil media nominal:

27000 h

Lámpara exterior de halogenuros metálicos cerámicos, con bulbo exterior de forma tubular transparente, utilizada para ofrecer una agradable luz blanca en exteriores

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS