PHILIPS - Lámpara Mastercol CDM-E MV E40 230W clase de eficiencia energética A+

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 228.5 W

  • Tensión de la lámpara - 113...127 V

  • Flujo luminoso - 20500 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Protección UV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

59664700

Ref.Sonepar

233179

EAN

8718696596647

Potencia lámpara:

228.5 W

Tensión de la lámpara:

113...127 V

Flujo luminoso:

20500 lm

Tipo de casquillo:

E40

Protección UV:

no

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Temperatura de color:

4200 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Eficacia de lámpara:

90 lm/W

Forma de lámpara:

Elipsoidal

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

90 mm

Longitud total:

222 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

842

Modelo:

Opaco

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

229 kWh

Vida útil media nominal:

20000 h

Lámparas de haluros metálicos cerámicas con bombilla exterior tubular transparente o elipsoidal revestida, hechas a medida para sustituir y mejorar el rendimiento de las lámparas de haluros metálicos de cuarzo en equipos existentes.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS