PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-RIII 35W/942 24D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 39.1 W
Tensión de la lámpara - 78...94 V
Flujo luminoso - 2150 lm
Luminosidad - 8000 cd
Ángulo de apertura del haz - 23 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21387710
Ref.Sonepar
79584
EAN
8711500213877
Potencia lámpara:
39.1 W
Tensión de la lámpara:
78...94 V
Flujo luminoso:
2150 lm
Luminosidad:
8000 cd
Ángulo de apertura del haz:
23 °
Tipo de casquillo:
GX8.5
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
35 lm/W
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
111 mm
Longitud total:
95 mm
Luminaria cerrada necesaria:
no
Apto para balastro electrónico:
sí
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Tipo de reflector:
Otros
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
40 kWh
Vida útil media nominal:
9000 h
Color de la luz:
942
Designación de lámpara:
R111
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


