PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-RM ELITE25D 35W/930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 39.1 W
Tensión de la lámpara - 79...95 V
Flujo luminoso - 2050 lm
Luminosidad - 8500 cd
Ángulo de apertura del haz - 22 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16300800
Ref.Sonepar
167959
EAN
8718291163008
Potencia lámpara:
39.1 W
Tensión de la lámpara:
79...95 V
Flujo luminoso:
2050 lm
Luminosidad:
8500 cd
Ángulo de apertura del haz:
22 °
Tipo de casquillo:
GX10
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
60 lm/W
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
50 mm
Longitud total:
62.5 mm
Luminaria cerrada necesaria:
no
Apto para balastro electrónico:
sí
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Tipo de reflector:
Vidrio recubierto de aluminio
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
40 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Color de la luz:
930
Designación de lámpara:
MR16
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


