PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-RMIII Élite 10D 70W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 73.2 W

  • Tensión de la lámpara - 80...98 V

  • Flujo luminoso - 4500 lm

  • Luminosidad - 45000 cd

  • Ángulo de apertura del haz - 10 °

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68962100

Ref.Sonepar

237345

EAN

8718291689621

Potencia lámpara:

73.2 W

Tensión de la lámpara:

80...98 V

Flujo luminoso:

4500 lm

Luminosidad:

45000 cd

Ángulo de apertura del haz:

10 °

Tipo de casquillo:

GX8.5

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Temperatura de color:

3000 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

40 lm/W

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

110 mm

Longitud total:

94 mm

Luminaria cerrada necesaria:

no

Apto para balastro electrónico:

sí

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Tipo de reflector:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

74 kWh

Vida útil media nominal:

12000 h

Color de la luz:

930

Designación de lámpara:

R111

En la MASTERColour CDM-R111 Elite se junta el aspecto actual de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm con la larga vida útil, alta eficiencia energética y la brillante luz blanca de la MASTERColour CDM.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS