PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-T Élite 50W/942 G12

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 50.2 W

  • Tensión de la lámpara - 85...97 V

  • Flujo luminoso - 5050 lm

  • Tipo de casquillo - G12

  • Protección UV - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20159500

Ref.Sonepar

237328

EAN

8718291201595

Potencia lámpara:

50.2 W

Tensión de la lámpara:

85...97 V

Flujo luminoso:

5050 lm

Tipo de casquillo:

G12

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Temperatura de color:

4200 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Eficacia de lámpara:

101 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

19 mm

Longitud total:

99 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

942

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Consumo de energía en 1000 horas:

51 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara Mastercolour CDM-T Élite 50W/942 G12, de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación, que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS