PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-T ELITE-II 70W/930

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 73.2 W

  • Tensión de la lámpara - 79...90 V

  • Flujo luminoso - 7800 lm

  • Tipo de casquillo - G12

  • Protección UV - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91141100

Ref.Sonepar

92694

EAN

8727900911411

Potencia lámpara:

73.2 W

Tensión de la lámpara:

79...90 V

Flujo luminoso:

7800 lm

Tipo de casquillo:

G12

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Temperatura de color:

3000 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

107 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

19 mm

Longitud total:

99 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

930

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Consumo de energía en 1000 horas:

74 kWh

Vida útil media nominal:

20000 h

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación, que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS