PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-TC Élite 50W/930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 50.2 W
Tensión de la lámpara - 84...96 V
Flujo luminoso - 5400 lm
Tipo de casquillo - G8.5
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93062700
Ref.Sonepar
233705
EAN
8727900930627
Potencia lámpara:
50.2 W
Tensión de la lámpara:
84...96 V
Flujo luminoso:
5400 lm
Tipo de casquillo:
G8.5
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
108 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
14 mm
Longitud total:
82 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
930
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T14
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Consumo de energía en 1000 horas:
51 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


